曜日別特売
#390 ちょい投ハッピーキャスト OGK 17785656

ちょい投ハッピーキャスト

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本全長(cm)390注文コード17785656品番#390
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

セパレートグリップのグラス振出投竿
セパレートグリップ仕様のちょい投竿。
砂浜や防波堤からキス・カレイ・ハゼを狙える汎用性の高い投げ竿です。
セパレートのEVAグリップは、軽量で操作性抜群。

材料使用:グラス全長(cm)390元径(mm)18.5継数(本)4仕舞(cm)115錘負荷(号)45580先径(mm)2.3標準自重(g)273

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする