ちょい投ハッピーキャスト

ちょい投ハッピーキャスト - OGKちょい投ハッピーキャスト - OGKちょい投ハッピーキャスト - OGKちょい投ハッピーキャスト - OGK

セパレートグリップのグラス振出投竿
セパレートグリップ仕様のちょい投竿。
砂浜や防波堤からキス・カレイ・ハゼを狙える汎用性の高い投げ竿です。
セパレートのEVAグリップは、軽量で操作性抜群。

材料使用:グラス錘負荷(号)45580先径(mm)2.3内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785611#24024015.6390159
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785629#30030015.83109187
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785638#33033018.3498235
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785647#36036018.44102262
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785620#27027015.73100178
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785656#39039018.54115273
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする