曜日別特売
#200(3段) アルミスライド玉の柄2 OGK 17786688

#200(3段) アルミスライド玉の柄2 OGK 17786688
#200(3段) アルミスライド玉の柄2 OGK 17786688

アルミスライド玉の柄2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)200注文コード17786688品番#200(3段)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

長さ調節ができる軽量アルミ玉の柄
長さ調節可能なアルミ玉の柄。
自由に長さの調節が可能なフリーレングスシステム採用。
108~200cmの間で調節できる2段200、62~150cmとコンパクトな3段150、79~200cmの3段200の3サイズをラインナップ。
シャフトは軽量なアルミ製。
ウィットネジ1/2のネジ規格対応。

材質アルミ全長(cm)200継数(本)3仕舞(cm)79先径(mm)23.5標準自重(g)355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする