曜日別特売
- 書類収納ケース アプロスB4 JEJアステージ 17787062

書類収納ケース アプロスB4

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
棚段数6段
ダークブラウン
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×379×78
内容量1台注文コード17787062品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラック。
スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。

棚段数6段ダークブラウン外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)323×406×647引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×379×78サイズB4種別キャスター付き材質ポリプロピレン・ポリスチレン 他型式深型質量(kg)4.5/5.3(外装)材質(本体)ポリプロピレン質量(g)4500耐荷重(kg)1(天板/引出し各段)材質(キャスター)ポリプロピレン(鉄芯入)収納サイズB4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×406×647箱寸法(mm)W610×D345×H440材質(引出し)ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)323×406×647
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 各事業所別の書類入れ
相光石油株式会社卸売・小売業

とても使いやすく、コスパ最高!!
他のサイトやホームセンターも探しましたが、なかなか見つからず、諦めていましたが、やっといいのが見つかりました。

対象商品 : 33493634
2024-06-10
用途: 個々に書類を保管の為使用。
医療・福祉・介護関連業

パンフレットと書類があふれていたため整理が出来、おかげで奇麗に片付いた。

対象商品 : 33493607
2024-02-01
用途: 資料保管用
製造業

場所を大きくとる事なく、コンパクトに綺麗に収納できる。
引き出しもスムーズで使いやすい。リピートしたいと思います。
表面に名札を入れれる何かがあると嬉しい。

対象商品 : 33493634
2023-02-01
用途: 確定申告書類の保管
卸売・小売業

引出しが10段あり、引出しの深さもある程度あり確定申告書類を保管するには丁度良かった。ただ引出しを出し入れする際に引出し下面の部分が本体に擦れる部分があり引っかかってしまい、キャスターごと動いたり、引出しに傷がついたりする段がある為その分☆一つ減らしました。ただ他の商品に比べると価格が安いのでとても助かりました。

対象商品 : 33493607
2023-01-13
用途: 仕事まわりのサブディスクを兼ねた、引き出しとして使用するつもりで購入
有限会社鶴亀工房その他業種

購入する前に、サイズはちゃんと測って購入しましたので、サイズはピッタリでした。
軽くて良いです。ローラーも取り外しができるので便利です。コスパも良いです。

対象商品 : 17787078
2020-09-25
用途: 組み立ていらず
株式会社日本化学研究所製造業

軽いし組み立てる手間もなくとっても重宝しています。使いやすくてとてもいいです。もう一つ欲しいと思っています。画像と届いてものがおなじなので信用できました。たまに画像とは違うものがあるので良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 17787157
2019-11-22
用途: ピッキング作業の伝票整理に使用しています
有限会社フーズ・サプライ・イタミ卸売・小売業

担当者ごとに伝票を分けるのに使用しています。B4サイズなのでA4より少し大きい伝票版ごと入るので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 33493634
2020-08-02
用途: 色データ収納(メーカー別収納)
有限会社オートリファイン・アニー

以前購入したものと、同じもので
連結して、大きな棚にしてつかえました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする