書類収納ケース アプロス B4

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17787114 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンス多段収納。
スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。

サイズB4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×379×39 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)323×406×308 型式浅型 アイボリー 質量(g)2800 材質ポリプロピレン・ポリスチレン 棚段数5 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
書類の整理
建設業・工事業

引き出しの中で雑然としていたものがスッキリしました。
一番下がもう少し深ければもっと良かったと思います。

対象商品:
00684888
2023-06-06
用途:
書類を収納するため
医療法人松野敬愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズ感が理想どうりで大変満足しております。
ありがとうございました。

対象商品:
17787114
2022-12-23
用途:
書類の整理
その他業種

座卓で作業をするので、机上が散乱しがちだったので机の下に収まる小ケースを探していました。価格の割にしっかりした造りで、引き出しが透明で何が入っているかがわかりやすい。大きさも、深さもちょうど良い。良い買い物でした。

対象商品:
17787114
2022-06-15
用途:
個人別の伝言、メール便BOXとして
自動車・二輪車・自転車関連業

郵便局の出しているメール便の収まる物がなかなかなく、机の上に置いても邪魔にならず丁度いい大きさで重宝してます。

対象商品:
33493591
2021-07-17
用途:
事務所書類入れ

B4サイズが入る収納ケースは、あまり出回っていませんでした。

書類整理に重宝しています。以外と丈夫なつくりです。

1人が参考にしています
対象商品:
00684888
2021-09-15
用途:
書類の整理
アトリエ象 様 (教育・研究機関)

B4サイズの引き出し式ケースは近間になく、複数注文すると送料もかからず、助かりました。ケースを重ねた時、滑らない仕様になっていると、もっといいと思います。

対象商品:
00684888
2020-10-13
用途:
書類の整理
アトリエ象 様 (教育・研究機関)

B4あるいは、A4が綴じたために少し大きくなったものが、すっきり収まります。とても重宝です。

対象商品:
17787114
2019-11-21
用途:
事務所内の事務用品の整理
製造業

職場でA4サイズ用のファイルや封筒を整理出来るケースを探していたのでこちらを購入しましたが、サイズ感ピッタリでした。引き出しの出し入れもスムーズに行えましたし、ストレス無く使用出来て良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする