曜日別特売
- 書類収納ケース アプロスA4 JEJアステージ 17787175

- 書類収納ケース アプロスA4 JEJアステージ 17787175
- 書類収納ケース アプロスA4 JEJアステージ 17787175

書類収納ケース アプロスA4

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
棚段数3
内容量1台注文コード17787175品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンス多段収納。
スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。

サイズA4材質ポリプロピレン・ポリスチレン型式深型アイボリー質量(g)1700外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)270×345×312棚段数3引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×316×78RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※クリアケースに入れた状態でのA4用紙は綺麗に収納できない場合がございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17787175
2022-10-17
用途: 取引先との書類整理(会計など)に使用
建設業・工事業

各社や管理番号毎にA4クリアファイルに入れて書類を管理していますが、このケースはクリアファイルに入れたものは綺麗に入りません。
書類のみでクリアファイルは入りませんと書いて欲しかったです。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 17787227
2019-10-02
用途: 部品整理
株式会社一瀬製作所

引出の出し入れもスムーズで、キャスターも問題ありません。整理整頓が楽になり、助かっています

対象商品 : 17787202
2020-04-07
用途: 書類の整理
製造業

とても使いやすく重宝しております。また機会があれば購入したいです☆

対象商品 : 17787184
2019-05-31
用途: 室内の整理
製造業

小間物の整理に使用します。外から内部が確認出来るので良いと考えています。

対象商品 : 17787184
2019-03-06
用途: 書類保管

当社の使用方法ではもう2~3センチ深い方がよい。
また、間口もあと数センチ広い方が
書類の出し入れがしやすいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 17787245
2017-03-18
用途: 届出書類等の用紙の保管
教育・研究機関

木製デスクの下にちょうどおさまり、キャスター付きだったので購入。仕様には満足。ただし、ダークブラウンはプラという素材には中途半端な色です。黒がよかった。

対象商品 : 17787175
2017-05-24
用途: 物置の小物入れ
有限会社真正クレーン

大棚の巾、高さに丁度良くて、重宝してます、又購入して、大棚をすっきりさせたいです

対象商品 : 17787184
2017-03-20
用途: 机の上に置いて、書類の整理に
製造業

中が見えて判りやすく、深型で多めに入れられるのも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする