OGK
チビスピンST2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17787625
品番
#イエロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産ナイロンラインがついた小型リール
1.5号相当約100mのナイロンラインがついたフロントドラグスピニングリール。
550番の小型リール。
コストパフォーマンスに優れた糸付リール。
規格
550
ベアリング
1BB
ギア比
5.2:1
糸巻き量(号-m)
1.5/約100(ナイロン)
ドラグ力(Kg)
最大:2.5
標準自重(g)
125