SE-915E メタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787708 SE-915E メタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787708 SE-915E メタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787708 SE-915E メタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787708 SE-915E メタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】 アイリスオーヤマ 17787708

メタルラック (R) メタルシェルフ 幅91cm×奥行46cm Φ25mm【耐荷重60kg/段】

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17787708 品番 SE-915E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重60kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)シリーズ メタルシェルフのセットです。 工具類の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×460×1510 均等耐荷重(kg/段)60 均等耐荷重(kg/台)240 棚段数4 用途アイリスオーヤマ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品アジャスター トラスコ品番818-4919 質量(kg)12 高さ(mm)1510 奥行(mm)460 間口(mm)910 耐荷重(kg/段)60 耐荷重(kg)60(棚板1枚当たり) キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 総耐荷重(kg)240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
※画像のコンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
倉庫の整理用

倉庫の整理用に購入しました。以前も同じものを購入しており品物もしっかりしていてバリエーションも豊富なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする