画像準備中

A4サイズ対応保管庫 オープンタイプ(配送・組立サービス付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17787814 品番S-K340F1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,600
この商品は高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。

その他連結金具なし 種類オープンタイプ 用途書類整理 材質本体、扉、棚板/スチール、焼付塗装 ナチュラルグレー 棚段数3 設置形態下置き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1060 均等耐荷重(kg/段)40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、専用ベース(別売)を推奨しております。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17788137
2017-04-13
用途:
書類整理
製造業

2段で使用する場合は、専用の留め金具が必要となる場合がある。購入時に、そちらの留め金具も購入できるようにナビゲートされれば同時に購入することが出来たのに残念である。

1人が参考にしています
対象商品:
17788137
2016-05-25
用途:
図面ファイル保存
SKD 様

作りがしっかりしていてキングファイルを満載しても問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする