OGK
ベントプライヤー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
全長(cm)
12
注文コード
17787817
品番
#小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
錆にくいMFG仕上げのベントプライヤー
※MFGとは錆びにくい表面処理の名称です。
その他
焼入:完全熱処理
材質
高炭素鋼
タイプ
先曲がり
切断能力(mm)
鉄線1.0Φ
全長(cm)
12