画像準備中

会議用テーブル KT-30シリーズ(配送・組立サービス付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1800 奥行(mm)450 チーク 注文コード17787875 品番KT-S30TNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は幅・奥行・色など25種類から選べます 他の種類を見る

最もベーシックな脚折りたたみ機構付のテーブルです。持ち運びに配慮した軽量化が図られています。

チーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)14.8 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×450×92 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)450 寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間/1540×550 キャスターなし 材質(天板)表面材/メラミン化粧板、エッジ/共貼り(28mm厚) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700 材質(脚部)スチールパイプ、ダークグレー色仕上げ、アジャスター付き 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)1235×310
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17788198
2019-03-26
用途:
教室運営で。
教育・研究機関

同社の製品を30年前に購入しました。価格の安い他社製品と比べて、年月を経てその強度、表面の作りなど違いがはっきり分かりました。やはり値段は値段です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする