※使用例(ファイルは付属しません)

保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合(棚板)A-S36F1N 注文コード17788173 品番S-U335GF1
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。

棚板数(枚)2(ピッチ24mmで可動) 区分本体 タイプガラス引き違い戸タイプ 適合(棚板)A-S36F1N 設置形態上置き 用途書類整理 付属品(棚板)2、鍵(2個)、上下連結金具(2個) 仕様上下連結機能、背面化粧 その他※上置き品番には上下連結金具がセットされています。 材質引き手/樹脂成型品(ABS) 質量(kg)27.2 ナチュラルグレー 材質(本体)スチール シリーズ保管庫浅型 棚段数3段 材質(棚板)スチール 保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年 生産国日本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880 材質(扉)スチール 耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/392(約40) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×812 材質(塗装)焼付塗装 棚段数(段)3 適合仕切板S-5HF1 シリンダー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策、(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1825用)) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317 適合ベースS-314BF4 材質(鏡板)引き出し:スチール 均等耐荷重(kg/段)約40 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、下置き保管庫(別売)が必要となります。
※同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60667328
2019-06-17
用途:
事務所書類保管
有限会社 堤建設工業 様 (建設業・工事業)

しっかりした作りと引き戸が滑らか
ひと目で中の物がわかって大満足です。

対象商品:
17788173
2017-03-22
用途:
書類の保管
その他業種

しっかりした良い品物ですが、上下の連結に苦労します。耐震金具を取り付ける穴がなく、電動ドリルがないため取り付けずに使用しています。
不親切なつくりと言わざるを得ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする