#240 超ワンタッチ防波堤セット3 OGK 17788447

超ワンタッチ防波堤セット3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)240注文コード17788447品番#240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サビキと投仕掛が入った超ワンタッチお手軽セット
ロッド・糸付きリール・サビキ仕掛・投げ仕掛・説明書が一緒になった防波堤用セット。
竿は180・210・240から長さが選べ、リールには3号相当約100mのナイロンライン付き。
下カゴ用のサビキ仕掛5号と投仕掛7号は道糸を結ぶだけのワンタッチ仕様で、誰でも簡単に釣りが始められるスターターキット。

適合リール糸(ナイロン):3号-100m全長(cm)240ギア比5.0:1元径(mm)19継数(本)6仕舞(cm)62先径(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする