#210+1000/カーキグリーン グローバルアーミーパックセット OGK 17788630

グローバルアーミーパックセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット全長(cm)210注文コード17788630品番#210+1000/カーキグリーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

グローバルアーミーシリーズのロッド&リールセット
防波堤からのサビキ釣りから、ちょい投げまで幅広く対応するコンパクトな振出ロッド セット。
180、210、240の3レングスをラインナップ。
お子様から大人まで幅広いフィールドで楽しめます。
リールはグローバルアーミースピンが付属。
糸巻き不要で仕掛けとエサを付ければ釣りが楽しめます。

全長(cm)210元径(mm)17.5継数(本)6仕舞(cm)47錘負荷(号)45580先径(mm)1.7標準自重(g)300適合ライン(号)付属ナイロン:3相当/約90
注意
※付属ラインのカラーは予告なく変更いたします。また、ラインの長さは目安となり前後いたします。
※グラス素材の特性上、穂先等に曲がりや反りなど発生することがございますが、強度や機能上問題はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする