イメージ

保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17788736 品番124-430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。
長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。
凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。肩部分はマジックテープで長さ調節が可能なのでどなたでもフィット。
保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。
アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。
ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。
工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに
交換用の保冷剤はこちら(注文コード:7682497)

成分【保冷剤】水、塩類 セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト 寸法(mm)【保冷剤】170×25×168 サイズフリー 質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする