※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

均等扇形ノズル SUS303製

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17790027 品番 1/8MVEP6510S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじサイズR1/8 噴射角度65° 噴霧量(L/min)1 質量(g)7.9 種類扇型 常用圧力(MPa)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
散布機作成
小清水町委託事業協同組合 様 (建設業・工事業)

当初別の物を使用してましたが、思いのほか良く作業効率が上がりました

対象商品:
17789984
2019-11-13
用途:
比較検討用の試験購入
建設業・工事業

複数口縦配列の用途で農業用を流用したところ、本来の横長使用では綺麗に噴霧するのですが縦長では垂落ちで綺麗な噴霧パターンが得られませんでした。

そこで洗浄用として実績があるいけうちのノズルを採用してみたところ上手くいきました。

2人が参考にしています
対象商品:
17790203
2019-09-19
用途:
均一に液体を散布させる為
株式会社高木化学研究所 様 (製造業)

高濃度の液体を製品に均一に散布させる為に使用しました。温度や圧力など細かい調整は必要ですが、概ね希望通りに液体が広がっています。

2人が参考にしています
対象商品:
17790002
2018-08-14
用途:
神事のお清め門に使用しました。
その他業種

昨年まで使用していたノズルが、直噴射状態になっていたため、ミストのようにしてほしいと要望があり、交換しました。

皆さん大喜びでした。

対象商品:
17790203
2015-07-06
用途:
稲の苗箱を洗浄する機器を製作

まだ試験的にサイズ選定しているので安く手に入り助かりました。
高圧用の物も取扱いして頂けると嬉しいのですが予定有りませんか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
17790422
2019-07-23
用途:
プラスチックの冷却
サービス業

霧の拡がりは十分ですが水滴が大きいこととゴミ詰りに弱いこと。
フィルターが必要です。ノズル部はプラスチックなので傷には注意が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
17790605
2018-12-27
用途:
床、車等の洗浄

ネジの表記が3/8だったので直径が9.5mmだと思い購入しましたが、16mmほどあり全く使えませんでした。知識不足でサイズの見方がよくわからないのでミリ表記があれば助かります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする