いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
広角充円錐ノズル SUS303製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17790876
品番
1/4FBBXP040S303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじサイズ
Rc1/4
噴霧調整
120°
噴霧量(L/min)
4
質量(g)
66
種類
充円錐
常用圧力(MPa)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17790876
1/4FBBXP040S303
37082193
1/4MBBXP040S303
広角充円錐ノズル SUS303製
いけうち
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です