いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
充角錐ノズル SUS303製 メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17791217
品番
1/2FSSXP20S303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじサイズ
Rc1/2
噴霧調整
100°
噴霧量(L/min)
20
質量(g)
150
種類
充角錐
常用圧力(MPa)
0.2