いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
充角錐ノズル SUS303製 オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17791262
品番
1/8MSSXP020S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじサイズ
R1/8
噴霧調整
90°
噴霧量(L/min)
2
質量(g)
11.5
種類
充角錐
常用圧力(MPa)
0.2