いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
充角錐ノズル SUS303製 オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
R1/8
注文コード
17791278
品番
1/8MSSXP030S303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじサイズ
R1/8
噴霧調整
90°
噴霧量(L/min)
3
質量(g)
11.5
種類
充角錐
常用圧力(MPa)
0.2