いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
中噴量形空円錐ノズル SUS303製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17791332
品番
1/4MAAP03S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじサイズ
R1/4
噴射角度
75°
噴霧量(L/min)
3
質量(g)
49
種類
空円錐
常用圧力(MPa)
0.2