1/8FJJXP015S303 標準充円錐ノズル SUS303製 メス いけうち 17791576

標準充円錐ノズル SUS303製 メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17791576 品番1/8FJJXP015S303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
ねじサイズRc1/8 噴霧調整65° 噴霧量(L/min)1.5 質量(g)17 種類充円錐 常用圧力(MPa)0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17791576 1/8FJJXP015S303 17791822 1/8MJJXP015S303 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち 1個 939
欠品中
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする