いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
標準充円錐ノズル SUS303製 メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17791585
品番
1/8FJJXP020S303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじサイズ
Rc1/8
噴霧調整
65°
噴霧量(L/min)
2
質量(g)
17
種類
充円錐
常用圧力(MPa)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17791585
1/8FJJXP020S303
37082604
1/8MJJXP020S303
標準充円錐ノズル SUS303製
いけうち
1個
¥
899
税込
¥
989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です