いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
標準充円錐ノズル SUS303製 メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17791637
品番
3/8FJJXP070S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじサイズ
Rc3/8
噴霧調整
65°
噴霧量(L/min)
7
質量(g)
61
種類
充円錐
常用圧力(MPa)
0.2