標準充円錐ノズル SUS303製

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17791865 品番 3/8MJJXP12S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。

ねじサイズR3/8 噴射角度85°(0.2MPa時) 噴霧量(L/min)12(0.2MPa時) 用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 全長(mm)34 質量(g)50 種類充円錐 ねじ径R3/8 六角対辺(mm)17 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082586
2020-08-31
用途:
屋根の散水栓

性能は満足。数を使うので、もう少し価格が安いとなお結構。

1人が参考にしています
対象商品:
37082622
2019-01-29
用途:
設備の清掃時に使用
製造業

他のノズルにはない噴射パターンで、とても良いです。噴射範囲、流量共に満足してます。

3人が参考にしています
対象商品:
37082586
2017-08-08
用途:
スプレー時
教育・研究機関

アクションが速く、実験がスムーズに進みありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
37082622
2016-10-29
用途:
セメントサイロ の掃除として
株式会社 光 陽 様 (建設業・工事業)

噴出口のエアーの勢いがあって非常によい
満足しております

1人が参考にしています
対象商品:
37082543
2018-07-10
用途:
散水ホースの二股ランス用ノズルとして
サービス業

少し噴霧量が少ない。 選択を失敗したと思うが製品自体の質は
問題ないしカタログ通りの噴射が得られた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする