標準扇形ノズル PP樹脂製

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17791908 品番 1/8MVVP6507PP-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
ねじサイズR1/8 噴射角度65° 噴霧量(L/min)0.7 質量(g)1.1 種類扇型 常用圧力(MPa)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
17792014
2021-04-22
用途:
泡洗車の圧縮ポンプに取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

泡洗車をするため、100円ショップの手動圧縮ポンプに取り付けました。以前は直線で泡が出ていてはかどりませんでしたが、扇形ノズル90度を取り付けたところ広角で泡が噴射されました。
思い通りの洗車が可能になりました。

対象商品:
17791917
2021-02-15
用途:
ダイソーの噴霧器につけて拡散
卸売・小売業

ダイソーの噴霧器を改造し、泡スプレーするときに利用しました
◯ではなく線で出るので泡も効果的に噴霧でき、満足です

1人が参考にしています
対象商品:
17791926
2018-06-03
用途:
造粒
製造業

安くて、使い勝手がよい。ストレーナーなしのためノズルが詰まりやすいが、取り外し圧縮空気で簡単に除去できる。別途ストレーナーをつければ済む話であるが。

対象商品:
17792398
2018-04-23
用途:
配管
不動産業

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

対象商品:
17792303
2018-02-21
用途:
融雪機の試作に利用しました。
リバイブソフト 様 (サービス業)

少ない圧でも十分な水量と拡散が確保され満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17791944
2017-11-16
用途:
散水用

前回、噴出し量が少ないモノを購入したが
ちょっと突出量が少なくて、イマイチだったんで
今回3倍の量を購入、、まだ使ってないが
概ね満足できる感じと思う。

対象商品:
17791944
2018-01-31
用途:
農作業の散水
農・林・水産業

使い勝手が良く非常に満足しています。ただもう少し噴霧の状態がもっと霧状なら良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする