標準扇形ノズル SUS303製

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17792522 品番 1/8MVVP6530S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
ねじサイズR1/8 噴射角度65° 噴霧量(L/min)3 質量(g)10 種類扇型 常用圧力(MPa)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
肥料・薬剤散布

安価で即納可能ですので非常に助かっております。
また発注させていただきます。

2024-10-09
用途:
バス洗車機
運輸・通信業

営業所の洗車機のノズルが一つなくなっていたので購入しました。噴射角は適当に選びましたが、ちょうどよかったです。

対象商品:
17792723
2021-11-09
用途:
新しい装置の製造時

コスパ最強の商品だと思います。リピートも検討していますが、耐久性についても引き続き見ていきたいと思います。

対象商品:
17792958
2019-08-13
用途:
肥料、農薬散布作業
杉芝メンテナンス株式会社 様 (卸売・小売業)

芝生等の肥料、農薬の散布作業に使ってます。品質も良く安価で丈夫です。

対象商品:
17792574
2019-02-09
用途:
蒸気2流体洗浄のリンス用に使用
アクアサイエンス株式会社 様 (製造業)

扇状に広がることには満足していますが、もう少し流量を流して噴射の勢いが欲しいところです。

対象商品:
17792486
2018-03-14
用途:
洗車作業、車庫の床掃除他

モノタロウ購入洗浄作業用ノズル999円の先端ノズルを取り替えて水道圧力で使用しますとそこそこの洗車機がわりになり満足しています。
(ノズル接続には部品が必要です。)

1人が参考にしています
対象商品:
17792818
2017-08-12
用途:
洗浄機のノズル交換

エバーロイの同等品が在庫切れだったのでこっちにしました。
似たり寄ったりです。

対象商品:
17792495
2017-02-02
用途:
実は高圧洗浄機(洗車機)のノズルに使っています。
BIKE SHOP ZAPPER 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思った以上に使いやすいです。全く不安なく使っています。欲を言えば、扇形の角度がもう少し狭いもの(30〜45°)があるともっと嬉しいです。今度はもう少し穴の小さいものを試したいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする