いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
標準扇形ノズル SUS316L製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17793326
品番
1/8MVVP11505S316L-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ねじサイズ
R1/8
噴射角度
115°
噴霧量(L/min)
0.5
質量(g)
9.6
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3