いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
標準扇形ノズル SUS316L製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17793353
品番
1/4MVVP6505S316L-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじサイズ
R1/4
噴射角度
65°
噴霧量(L/min)
0.5
質量(g)
16
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3