曜日別特売
1/4MAJP05PPS 目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製 いけうち 17793886

目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製

(3件のレビュー)
取扱い終了
ねじサイズR1/4
噴霧量(L/min)5.00(0.2MPa時)
内容量1個注文コード17793886品番1/4MAJP05PPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。
液の流入方向に対し、直角に噴霧します。

用途
循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。
機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
ねじサイズR1/4噴射角度75°噴霧量(L/min)5.00(0.2MPa時)材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)全長(mm)32.5六角対辺(mm)16常用圧力(MPa)0.2質量(g)6.8種類充円錐
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704194
2019-08-28
用途: 散水時
北九州開発株式会社その他業種

水を飛沫状態にして散水したくて購入しました。
噴射口から360度散水できており、希望通りに使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 89704151
2017-03-23
用途: 植木の水やりに使用
その他業種

狙った範囲にうまく散水できますが、もう少し細かく均一なシャワーになると大変満足です。

対象商品 : 89704167
2016-04-13
用途: 水耕栽培
村山宅建農林部農・林・水産業

注文して直ぐに納品されビックリと感謝。本当はPP樹脂製(直)が欲しかったが充円錐ノズルがなく標準扇型で試作したが失敗し、曲直角の充円錐のこの商品で作成しました。結果良好です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする