0TW728-32LF-SP アーバン スーパーチューブ Panaracer(パナレーサー) 17794035

アーバン スーパーチューブ

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本サイズW/O 700×28-32注文コード17794035品番0TW728-32LF-SP
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。

サイズW/O 700×28-32タイプW/O質量(g)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17793992
2024-10-29
用途: 自転車の修理

価格も安く品質も良いので満足しています。
また機会があったら購入すると思います

対象商品 : 17794017
2021-10-24
用途: 自転車のメンテナンス
農・林・水産業

BS WILD WEST(1990)のタイヤ交換に合わせて、パナレーサースーパーチューブ仏式に交換です。長男、次男共に大学進学中にパンク修理のリスクを低減する為、我が家では交換時にスーパーチューブを採用しています。パンクの頻度は、格段に減り効果絶大です。

対象商品 : 17793992
2020-08-19
用途: 買い物用自転車の後輪用
サービス業

買い物用のシティサイクルの後輪のために購入しました。
体重が重いので、タイヤ自体も摩耗するし、段差を乗り越えるときにリム打ちでパンクなども多いです。
今までは安いタイヤとチューブを使っていましたが、
空気圧を上げると、チューブが弱いみたい。
タイヤのサイド面の剛性も低いみたい。
ということで、ちょっと高いタイヤと厚いチューブを採用してみました。
空気を入れた感じでは、今までより空気圧を高くしても、大丈夫って感じがします。
しばらく様子を見ます。

2020-07-25
用途: パンク修理
その他業種

パナレーサーRibmoと一緒に購入。早速交換したら穴が空いてました。

1が参考にしています
対象商品 : 17793992
2018-11-14
用途: 自転車のチューブ交換
製造業

肉厚のチューブで耐久性があるので購入しました。電動アシストにしようしていますが5年はパンクなしでした。純正と同じ型を購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする