曜日別特売
OJ-7-6 オブジェ 蒸し器 宮崎製作所(MIYACO) 17794254

オブジェ 蒸し器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード17794254品番OJ-7-6
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本格的な蒸し料理に。一度にたくさん作るときに活躍する本格派蒸し器です。ご家庭で飲茶パーティーなども楽しめそう。下鍋は普通の鍋として煮物や鍋物にも使えます。

サイズ(cm)22材質全面鉄芯三層鋼全長(mm)325質量(kg)1.8全高(mm)217対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)227×143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする