HDW-3H ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ 17794902 HDW-3H ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ 17794902 HDW-3H ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ 17794902 HDW-3H ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ 17794902

ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17794902 品番HDW-3H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

移動に便利なハンドル付きのワゴンです。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工具の整理・整頓に。 レッド 高さ(mm)975 材質(本体)ポリプロピレン 奥行(mm)410 間口(mm)670 段数3 耐荷重(kg)15(棚1枚) キャスター自在×4 引出しなし
注意
※お客様組み立て品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-08
用途:
楽器修理作業
サービス業

しっかりとした作りで、使い易く安価でよかったです。

対象商品:
17794902
2021-06-23
用途:
現場の道具置き
建設業・工事業

思ってたより頑丈でしっかりしていて収納力もありました。

対象商品:
17794902
2020-09-07
用途:
作業場にて使用

組み立ても簡単、安価で良い品です。重量オーバーにならない程度に使用したいです。

対象商品:
17794902
2020-05-26
用途:
乗用車、トラクター等メンテ用
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

これは購入して良かったです。造りがしっかりしています。これまで工具具箱しか持っていなかったので、欲しかったツールです。さすがアイリスオーヤマですブランドの名を汚さない商品、おすすめの一品です。

2019-07-13
用途:
段取り工具の専用ワゴンとして

とてもしっかりしたワゴンです。また軽量でスイスイと移動できます。

対象商品:
17794902
2017-05-30
用途:
工場内の、作業
製造業

とっても使い勝手が良い商品だと思います。このような商品が欲しかったので、満足です。

対象商品:
17794902
2017-08-15
用途:
車・農機具のメンテナンス時
株式会社中央測量 様

思ったより、背高でしたので4段有ると良いとおもいますが

1人が参考にしています
対象商品:
17794902
2016-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

軽くてポケットが付いているので、ネジなど失くす心配がなく安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする