HDW-3M ツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ 17794927 HDW-3M ツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ 17794927 HDW-3M ツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ 17794927 HDW-3M ツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ 17794927 HDW-3M ツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ 17794927

ツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17794927 品番HDW-3M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。
小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。

用途工具の整理・整頓に。 付属品バスケット、フック 材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管 レッド 高さ(mm)1290 奥行(mm)410 間口(mm)570 段数3 耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル) 引出しなし
注意
※お客様組み立て品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
職場の工具を整理して保管する

到着時にプラスティック製の部品が多かったので、耐久性に不安を感じましたが、実際に使用すると不具合もなく、十分に使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
17794927
2020-06-23
用途:
梱包作業時のツール台
製造業

重さがあるので、重心がしっかりしています。重い小物をおいてもぐらつくようなことはありません。掃除もしやすい質感です。水はねが多少ある環境ですが、ふき取りやすいしカビにくく、頑丈さ、使いやすさともに、この価格にしては素晴らしいと思います。満足です。

対象商品:
17794927
2019-03-29
用途:
自動機組立

左右どちらでもいいので、取っ手が欲しかった。段差などを乗り越える時に倒しそうになる。

対象商品:
17794927
2018-10-02
用途:
作業場の工具置き
萌星エンジニアリング株式会社 様

メーカーがメーカーだけに当然プラスチッキーですが値段を考えると十分な製品です。プラスチック部品を木ネジでビス止めしていくだけなので30分もあれば組立出来ます。足腰弱くてフラフラなのかな?と強度が心配でしたが木ネジをたくさん使って固定していくので大丈夫そうな感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
17794927
2017-10-05
用途:
現場の作業台

収納はとてもよい。ネット部分がやや華奢で、あまり重いものは無理がある。移動が楽なのが、とてもよい。

対象商品:
17794927
2016-12-14
用途:
出荷作業時

仕切りが多いので細かい道具を置くのに便利です。メッシュパネルもあるので、一段目に載りきらない物や、頻繁に使用するものと作業内容によって分けることができ、とても使い勝手が良いと思います。

対象商品:
17794927
2021-11-11
用途:
整理整頓
建設業・工事業

カゴがあみなので、ケガキ張りなどを入れてあるのですが、落っこちてしまうので、そっこの部分を改善して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする