宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の キッチン・調理用品
宮崎製作所(MIYACO)の ボール・ざる・漬物・米びつ
宮崎製作所(MIYACO)の てぼ・煮ざる
ジオ パスタ用中子 21cm用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17795532
品番
GEO-21NA
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
深型両手鍋とセット可能。茹でたての熱いパスタをすばやく安全に持ち運べる取っ手が便利。深型両手鍋にセットできます。
材質
SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
外径×深さ(Φmm×mm)
228×260
全長(mm)
310
質量(kg)
0.86
サイズ(cm)
21