WMJ-22 電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業 17796223 WMJ-22 電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業 17796223

電動給湯ポット

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17796223 品番 WMJ-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。

容量(L)2.2 ホワイト 消費電力(W)湯沸し時700 本体質量(kg)1.9 機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×279×253

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
大人数の倉庫スタッフ用

大容量で10人位のスタッフが居るような職場では十分。
内側がステンレス製でお手入れしやすそう。
手前端のボタンが使いやすく、力を入れなくてもお湯が出しやすい。
比較の為いろいろなサイトを見ましたが、このクオリティでは安価でおすすめです。

対象商品:
17796232
2024-10-08
用途:
お湯割りやお茶を入れる時に使用
揚菜PLATS 様 (飲食業)

3.3リットル容量のわりに思ったよりスペースもとられず使い勝手もいい。ただ、蓋が外せないのが残念。

対象商品:
17796223
2022-07-02
用途:
来客用・日常用
医療・福祉・介護関連業

2.2Lを購入しました。普段使いにちょうど良いです。個人的に一番気に入っているのは給湯ボタンが大きくて、すごく扱いやすいところです。

対象商品:
17796248
2020-04-08
用途:
従業員の休憩室備品として
株式会社パリミキ 様 (卸売・小売業)

人数が多い箇所では細かい機能面では乏しいが、圧倒的なコストパフォーマンスに優れているといえる。

対象商品:
17796223
2019-01-28
用途:
事務所湯沸かし用
運輸・通信業

該当商品については以前から気になっていましたが
今回初めて注文させていただき何ら問題なく使用でき、
他メーカーにも劣らない商品であること、
手頃な価格帯で非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17796223
2018-05-21
用途:
主に昼食時に使用
平沢運輸株式会社 様

昼食時に使用するだけなので、必要最低限の機能と価格面で大満足です。
格安だと思いますが、今の所、不具合もありません。

2人が参考にしています
対象商品:
17796232
2018-03-17
用途:
事務所で社員、来客用に使用

保温の温度設定が一つしかないけど、再沸騰出来るので充分かな。

対象商品:
17796248
2024-07-15
用途:
カップ麺等のお湯

以前使用していた他社のが解除スイッチが反応しなくなり買替
大きい給湯スイッチが使いやすく、解除スイッチがシーソースイッチで
解除しっぱなしにできるのもいいかんじ
大人しか使わない環境なら問題ないと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする