サンスター
サンスターの シーリング
サンスターの ガラス/サッシ回り
ペンギンシール 2505NEW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(333mL×10本)
注文コード
17797368
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
1成分形で施工が容易です。
金属に対する腐食がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。
耐候性、耐久性に優れています。
色
クリア
用途
ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。
規格
JSIA F★★★★使用面積に制限なし
JIS規格
JIS A5758適合品
密度
1.03(23℃)
外観
ペースト状
押出し性(5℃)s
5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類