ペンギンシール 2506防カビ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(330mL×10本) 注文コード 17797413 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

1成分形で施工が容易です。
カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」
金属に対する腐食がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。
耐候性、耐久性に優れています。

ホワイト 用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。 密度1.02(23℃) 外観ペースト状 押出し性(5℃)s5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1人が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする