初めての使用です オイルの金額で選びました オイルについては不満はないのですが 上蓋が外れないので空き缶をバケツとして再利用できない 注ぎ口は確かに注ぎやすいのですが 空き缶の上蓋を外して重ねられないのでそこは不満です
農機のエンジンオイルに使っています。使用頻度は少ないですが毎年オイル交換するので安価で助かります。蓋が取れないのが不満です
近くにあったオイル交換専門店が無くなった為、現在は自分で作業しています。その為、オイルの価格が安いので、3000キロで常に交換しています。経済的にも助かります。家族や知人の車もオイル交換してます。
トラクター等々のオイル交換に使用してます。とにかく注ぎ口のノズルが便利が良く蓋のふちに滲まないので、一度使うと他のペール缶が使いずらく感じます。他のに比べて若干値段が張る気はしますが、便利さを優先するために定期購入しようと思っています。
農機点検作業前に必ずオイル交換をしております。
コストパフォーマンス目的にもとてもいいと思います。
パワーダウンする事なく品質も国産品と代わり無いですね。
過去は1年に1回のガソリン、ディーゼル兼用エン交換を行っていたが、年2回エンジンオイル交換するためディーゼル専用オイルを購入した。所詮は消耗品なので、交換回数の多い方が信頼感が高い。