ハイテクX1 ボディーコート剤-5000

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード17797605 品番A02020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。

タイプ撥水性 有効成分50% 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2〜3(二度塗り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797605
2020-10-27
用途:
車の艶出しコーティング

長期(3年)持続モノのコーティング剤としては使いやすいと思います。
専用スポンジと、まるごとマイクログローブ3個入りは同時に購入しましょう!
1塗り3磨きのパターンでコーティングします。

7人が参考にしています
対象商品:
17797605
2020-08-15
用途:
ボディコーティング
トータルリペアエテル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガラスコーティングですが、作業性は抜群に施工しやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
17797605
2017-01-17
用途:
納車時サービスや単体商品として。
YASUDA AUTO 様

こんなに柔らかく塗りやすいガラスコーティング材は
初体験!!水性コート並で説明書に2度塗りとあるが
2回目は初回の半分以下の時間あっさり完了した。

屋外での耐久性や雨天での検証は不明です
1年以上行けるなるならまた使いたい。

2人が参考にしています
対象商品:
17797605
2017-03-01
用途:
自転車のフレームコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

Si-700からの買い替えです。自転車のフレームコーティングに使用していますがクロスだとムラが出たので、塗りムラが出ないようにティッシュペーパーを使用しています。(自転車なので平面が少ないからだと思います。)

1人が参考にしています
対象商品:
17797605
2016-02-11
用途:
コーティング業界在職
サービス業

コーティング専門職で使用しました、塗り心地及び拭き取り時間を甘めにみても、おそらく素人さんにも失敗なくキレイに塗れる商品だと思います、拭きムラは出たとしても、ある程度の時間なら拭き直しが出来ます。効果もリピーター2本目ですが、しっかり洗車メンテをしていけば、かなりいい感じを保たせる事が出来ると思います。プロの目からみても、十分信頼のおける商品です。

17人が参考にしています
2016-05-12
用途:
コーティング作業

モノタロウで購入する以前から使用しています。2度塗りと1度塗りを使い分けしています。8000の2度塗りには敵いませんが5000の2度塗りでもキチンと施工されていれば青空駐車でも3年以上綺麗です。たまのメンテナンスは必要ですが。

2人が参考にしています
対象商品:
17797605
2015-09-12
用途:
自動車のボディ
建設業・工事業

初めて使用しました、使用感はかなりいいです、施工に関しては少し手間がかかりますが仕上がりにはとても満足しています、ただ完全に硬化するには一週間かかります、その間に雨とか洗車などはしないで下さい、との事です、光沢は抜群でした、後は光沢が3年以上とありますが、それが本当ならすごいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17797605
2016-04-08
用途:
H17ランサーCT9Aディーラー洗車のみに作業
自動車・二輪車・自転車関連業

下地処理後作業
専用スポンジもふき取りクロスも無い為
そこが気にいらない
一応クリアーなテカリは出ましたが何か月か
様子見中です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする