ハイテクX1 エココート-7000

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード17797614 品番A03020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

引火しにくく、安全な低溶剤・低臭タイプ。光沢及び持続性は3年以上。

タイプ撥水性 有効成分70% 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約4〜5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797614
2024-08-25
用途:
車のメンテを楽にするために
農・林・水産業

以前フラッシュリーを購入施工していたましたのでその要領で施工しました。
施工に時間はかかりますが、その分光沢と持ちはフラッシュリーと差は無いだろうと思い購入。今後に期待です。
3回は拭き上げた方が良さそうですね、拭いた手触り感覚で仕上げました。

2人が参考にしています
対象商品:
17797614
2017-06-14
用途:
自分の車用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても扱い易く仕上がりにもまんぞくしています。サイズもちょうど良い。

7人が参考にしています
対象商品:
17797614
2023-05-23
用途:
社用車、個人車 コート

拭き上げが3回必要で少し手間はかかります。思ってた以上に長期雨による 水玉コロコロが継続します。 ”光沢及び持続性 、、”は解らない。自分は再コーテング時期は 水玉コロコロが 水玉に変わるころ (光沢は変わらないのですが 4か月位)コーテングして 水玉コロコロを楽しんでいます。
 初めの拭き取り用タオルは次には使えません 水で洗えば使える?
試しておりません。液が浸みた所は凍り付いた様に、パキバキ(表現的に)ガラスコートなんだと感じるところです。
 当然容器に付いた本液 固まりはがしたものはガラスの様に硬い。気に入っている商品です。少しねっとりしている液状も何か皮膜が
厚そうな(実際は拭き取りますので関係は無し)気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする