ガラス系コーティング剤 Si-700

(177件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 17797623 品番 B01050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。

作業量(目安)中型車約16台分 液性酸性 有効成分7% 危険物の類別非危険物 特性撥水

商品説明動画

クリスタルプロセスSi-700紹介動画
この動画は、39人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 177
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
簡易コーティングに使用
製造業

洗車後の少し濡れたボディーに使用できて、しっかりツルッと感・滑り感のあるボディになる。少量でコーティングできるので、結構長持ちする。

2025-08-24
用途:
塗装完成品の艶出しに

艶あり塗装完成品の艶出しと保護目的に使ってみたら、すごく良かった。
傷もつきにくくなり、とてもよいコーティング剤です。

2025-05-07
用途:
シャンプー洗車後の仕上げに
製造業

デリカD5納車翌日に施工しました。
よくコーティング専門店の動画のようにあるような念入りな洗車ではなく、素人の普通のシャンプー洗車後、水分を拭き取り、小さめのマイクロファイバークロスにこれをスプレーして軽く塗り伸ばしていき別のマイクロファイバークロスで拭き取りました。屋根、ボンネットと一面ずつ。
ボンネット裏や給油口内、ガラス面や樹脂のタイヤハウス、マッドフラップ、車内のピアノブラック面、ナビ画面と塗れそうなところには全て施工しました。ついでにスマホ画面もツルツルに。
塗り込みやすい、拭き取りやすい!ムラになるようなこともなくすごく簡単でした。
艶やかという言葉が合っていると思います。
今回は2日連続ジャバジャバ使ったので3分の2ほど使用。
施工翌日に大雨でしたが撥水効果はスゴイの一言。
次は500mlを購入予定です。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
車のボディコーティング

今回、初めて使用してみました。
耐久性にかんしては、まだ未知の状態ですので今後の状態をどのくらいの期間保持出来るのか?によっては星の増加もありだと思います。
価格にしては、ありです。

1人が参考にしています
2024-09-18
用途:
軽トラ
運輸・通信業

軽トラ5年経過ですが、野外に置くことが多く末永く乗るため、新車から使っています。このコーティング剤のおかげで経過年数を知らない方に新車?と声をかけてもらえています。

3人が参考にしています
対象商品:
58116834
2023-12-08
用途:
黒、非メタリック自動車のボディコーティングに
サービス業

施工前にボディ表面を軽くバフ掛けし、おおよそ艶がでたところで吹き付けました。
初めてのガラス系コーティングでしたが伸びが良く、乾燥時間も短く
施工が難しくもなくで愛用品になりそうです。
1〜2か月毎に撥水系シャンプーを使う手間が無くなりました。
施工後3か月以上経過しましたが撥水力や汚れの取れ方も申し分なく180日間ノーメンテも
嘘ではなさそうです(笑)

6人が参考にしています
対象商品:
58116834
2023-10-10
用途:
自動車の外装メンテナンス
サービス業

今まで使ってきた中で一番イイと思いました。
輝きと水弾きが長持ちします。
ドアを閉めるときに手に触れるドアの感触がツルっとして
いかにもコーティングされてるように感じます。
無くなったらまた買います。

6人が参考にしています
対象商品:
58116834
2023-04-24
用途:
バイクのメンテ
株式会社ミヨシテック 様 (建設業・工事業)

お手軽で、めっさツルツルに成る。バイク用に購入したが自家用車にも使用。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする