親水シャンプー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード17797693 品番E01050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊洗剤開発により古いワックスや油分を分解除去。
洗車するごとに親水状態になり、濃色車をなやませるウロコ・水ジミ鱗状痕を予防し、親水コーティング剤の洗車にもおすすめします。

容量(mL)500 液性弱酸性 対応ボディー色全色 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17797693 E01050 55289536 E06050 拭き取り不要 親水シャンプー クリスタルプロセス 拭き取り不要 親水シャンプー クリスタルプロセス 1本(500mL) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-20
用途:
洗車

まだ一度しか使ってませんがほぼ新車でこれを使った洗車しましたが良く撥水しています。何度か使うと親水となるのでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
17797693
2015-12-19
用途:
親水加工済みの自動車の洗車
製造業

親水加工コーティングした自家用車が1年経過し親水性が無くなってきたのでこの洗剤で洗車したが特に家庭用の食器洗い洗剤と区別できるほどの親水化するわけではなかった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする