クリスタルシャンプー(20倍希釈タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 17797718 品番 E03100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

泡立ちが良く、洗車後は素早い泡切れ!20〜30倍に希釈して使用できる経済的な濃縮タイプカーシャンプー!

用途自動車ボディ用洗車・下処理 内容量(L)1 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797718
2021-10-29
用途:
通勤車の洗車

コーティングした車の洗車に使用しましたが、泡立ちも良く使いやすいです。
価格は少し高いかなと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする