高速水垢取りスプレー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 17797727 品番 F01100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

隙間まで入り込んで水垢汚れを瞬時に分解!
吹き付けて洗車スポンジで洗うだけで頑固な水垢をあっという間に落とし、新車時の色合いがよみがえる。

用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797727
2024-05-09
用途:
トラックの洗車
サービス業

通常の洗車後の水垢に使用してみましたが、驚くほど取れませんでした。うちのトラックが汚過ぎたのでしょうか…。

1人が参考にしています
対象商品:
55288714
2024-01-26
用途:
酷い水垢に
Auto Cam 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

外に1年以上放置された車両に使いました。青かびもありましたがスプレーして軽く擦るだけで綺麗になりました。

対象商品:
17797727
2023-05-16
用途:
車の洗車
教育・研究機関

私の車の塗装が黒なので、特に水垢取りスプレーを使用した所綺麗になくなって、とっても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
17797727
2023-04-24
用途:
洗車

毎回の洗車で気になっていたしつこい水あかが見事に取れて驚きと喜びでいっぱいです

対象商品:
17797727
2022-11-13
用途:
ワックスかけ前の水垢落とし
建設業・工事業

今までの水垢落とし剤より体力は使わずに、楽に作業出来ました。
拭き取りの出来ないの隙間にも液剤が入り込み、綺麗になりました。
満足しています。

対象商品:
17797727
2018-07-01
用途:
浴室 混合栓のウロコとり
サービス業

車に使う前に浴室のウロコ状の汚れに実験しましたが、ビックリしました。感動です!
こんなに簡単に汚れが取れるなら車のウォータースポットも高速で取れると思います。

4人が参考にしています
対象商品:
17797727
2019-04-16
用途:
車の洗車時
サービス業

確かに吹きかけてだけでは落ちませんが擦ると水垢が落ちました、これがあればいつでもピカピカになりますね。

2人が参考にしています
対象商品:
17797727
2018-04-27
用途:
車の洗車にて
walea 様

これは優れものだ!!無くなったらまた購入します!!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする