シリコン除去脱脂シャンプー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 17797964 品番 G13050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

コーティング前の脱脂洗車に最適!
研磨剤の焼き付きや研磨後のゴムやパネルの隙間への付着、その他、飛び散ったシリコン・油分・古いワックスを洗車するだけで分解除去!

用途自動車ボディ用洗車・下処理 容量(mL)500 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797964
2020-09-27
用途:
脱脂作業
製造業

脱脂作業に使用。クルマ以外の物の塗装前の脱脂作業にも使用しています。しっかりと脱脂出来ていると思います。

対象商品:
17797964
2020-07-08
用途:
研磨後のシャンプー洗車

無くなるとまた買います。飛び散ったコンパウンドみがき粉等が楽に除去できます。カルナバWAX施工前にも使えそうなので試して見ます。

対象商品:
17797964
2019-01-07
用途:
ガラスコーティング施工前の脱脂作業
卸売・小売業

通常洗車と同様の手順で、しっかりと脱脂作業が行えるので手間も省けてよい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17797964
2018-11-23
用途:
お客さんの車用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

磨き後の脱脂に使ってますが確り取れその後のコーティングが確り出来ます。

対象商品:
17797964
2018-07-04
用途:
新車コーティング前の脱脂処理
サービス業

新車のコーティング前の脱脂用で使ってみました。脱脂出来ていると思います。

対象商品:
17797964
2016-07-16
用途:
ボディ磨き後の脱脂作業に使用
ファースト ステップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ディテール業ではシリコンオフで脱脂されてる方がほとんどだと思いますが、このシャンプーを使用する事によって1工程作業が省けるので、効率がアップしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
17797964
2017-04-25
用途:
コーティング前の洗車、作業後の手洗い等
有限会社菅原産業 様 (建設業・工事業)

しっかり脱脂出来ているので問題なく使っています。
値段がもう少し安ければ、、、、

対象商品:
17797964
2015-08-31
用途:
車のコーティング前の脱脂
教育・研究機関

初めての使用でしたので、効果は比較出来ませんが、脱脂はきちんとできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする