クリヤー樹脂表面被膜剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード17798043 品番H07020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

色あせしたモール・樹脂部分に塗り込むだけで、新品のようによみがえる持続性に優れた樹脂皮膜を形成します。

用途樹脂サイドミラー、ドアバイザー、ワイパーアーム、レンズやモールなどに 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17798043
2024-10-28
用途:
無塗装の樹脂の保護

新車の無塗装樹脂に塗布しました、最初は黒光りして良いのですが数か月で塗布したところが白くなってきます。
私はリピートはなしですね。

2人が参考にしています
対象商品:
17798043
2021-10-18
用途:
コーテイング
carwash-karen 様

樹脂部やワイパーなど新車にすれば綺麗を維持できる。

数年経過しても汚れを取り樹脂コーティングすれば黒々つやつやになります。

耐久もあり1年持てば最高ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
17798043
2021-04-09
用途:
洗車後の、樹脂分メンテに
瑞浪興業株式会社 様 (サービス業)

樹脂、素材により、違いは、ありますが、白くなった樹脂も、深みのある黒に、なります。
白くなる前に、コーティング感覚で、塗り上げてます。
また、新車時に、、施工しておくのも、劣化防止になり、施工しています。
グリルなど、細かな網目の、施工が、難しく、やりやすい方法が、あれば、教えて頂きたく、宜しくお願いします

4人が参考にしています
対象商品:
17798043
2019-09-20
用途:
自動車の樹脂製グリルへ

H22年ワゴンRのグリルは復活しませんでした。H22年ムーヴカスタムのグリルは新品の様になりました。

4人が参考にしています
対象商品:
17798043
2019-03-05
用途:
車の樹脂部のメンテ
製造業

樹脂部が白化した普通車に施工して3ヶ月ほど経過しました。自然な黒さを維持しています。車のトップカウルに施工して、ウォッシャー液にヤラれて皮膜が白粉化しても、再度上から塗れば黒く戻ります。新車の軽自動車の樹脂部にも劣化防止目的で塗りました。量も十分あり、気に入らないところは何度でも上から塗り直せます。1本買っておけば数年持つでしょう。気に入りました。

5人が参考にしています
対象商品:
17798043
2018-10-27
用途:
バイクなどのメンテ
建設業・工事業

無塗装の樹脂部分の白化には効果ありです
但し艶は出ませんのであーまオールなどで艶出しが必要
ちょい高いですが少量で済みますので
このサイズですと業務用です

2人が参考にしています
対象商品:
17798043
2018-12-12
用途:
塗布作業
自動車・二輪車・自転車関連業

黒樹脂部分が新車のようによみがえります
是非使ってみてください。

対象商品:
17798043
2018-04-26
用途:
自動車の外装樹脂部分
教育・研究機関

自動車の外装樹脂部分に施行しています。黒い樹脂部分が白ボケている部分の黒さ、艶が復活します。その後は撥水状態となり、保護効果も高いようです。べとつきも感じません。施工は非常に簡単ですが、周辺につかないようにマスキングテープなどを利用すると良いかと思います。他の市販品は少量で価格が高いですし、べとつくものが多いです。また乾燥状態に至るまでの時間が長いものも多いと思います。この製品は、こうした問題点を感じません。気にいっています。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする