曜日別特売
I04050 強力エンジンクリーナー クリスタルプロセス 17798068

強力エンジンクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード17798068品番I04050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

エンジンルーム内の頑固な汚れを簡単に落とせる。スプレーし洗車ブラシ等で軽く擦り、水で流すだけ!

用途
自動車エンジンルーム用
成分界面活性剤、水酸化カリウムpH値13.5±0.5液性アルカリ性使用方法【1】あらかじめ電気系統、ヒューズボックス等水分がかかってはいけない箇所にビニールシート等でマスキングして下さい。【2】エンジンが十分に冷めた状態で本品を15~20cm話してスプレーして下さい。【3】汚れがひどい箇所はスプレーし2~3分後にブラシ等を使用して汚れを落として下さい。【4】スチーム洗浄又は、水道水で十分に洗い流して下さい。【5】乾いたクロスで水分を拭き取った後、ボンネットを開けた状態で十分に乾燥させて下さい。【6】作業完了。汚れが落ち、整備性も向上します。危険物の類別非危険物
注意
※メカニック経験者の方が必ず作業を行ってください(本品や水が掛かってはいけない電気系統やコンピューターがあるため)。
※ボディに付着した場合は、すぐに洗い流してください。シミの原因になります。
※電気系統、ヒューズボックスなどは本品や水が掛からないように養生をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798068
2019-09-02
用途: エンジンルームの清掃
ケーエムティー製造業

しつこい油汚れはブラシでゴシゴシすればきれいに
落ちます。内容量がもうちょっとあればいいですね。
1台でほぼ使い切ってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 17798068
2018-08-14
用途: エンジンルーム洗浄

エンジンルーム清掃に使ってます。
液自体は、原液でいけば強力です。
500mぐらいしか 入ってないので、一台隅々まで
仕上げたら、終わりかなってぐらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 17798068
2017-10-13
用途: エンジンルームの洗浄

15年経過車とは思えない程綺麗になって整備のモチベーションが上がります

対象商品 : 17798068
2016-11-17
用途: エンジンルームの洗浄
B.T.Nine

強いアルカリ性なので手袋を必ず着用することをお勧めします。
主にエンジンルームの洗浄に使っています。
エンジンオイルなどのこびりつきも比較的短時間でやわらかくなり、
歯ブラシなどで落とすことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする