曜日別特売
J02020 METAL MIRROR クリスタルプロセス 17798086

METAL MIRROR

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(200g)注文コード17798086品番J02020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような今までに経験したことのない程の光沢が出ます。(ポリッシャーやドリル等の機械を使用すると更に早く鏡面仕上げができます)

用途
アルミ・金属用特殊研磨剤
形状ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798086
2024-02-05
用途: ホイール磨き作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより性能がイマイチと思いました。値段も高いので少しガッカリしました。

1が参考にしています
対象商品 : 17798086
2018-05-05
用途: ホイールクリーナー
株式会社 Societe Soleilサービス業

仕事が効率的になり、良くなりました
力が必要ですが輝きます

2が参考にしています
対象商品 : 17798086
2018-03-15
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

研磨用で購入
お店だとどうしても高くなってしまうのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする