ケイ素被膜ウィンドコートおためしセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17798384 品番N10080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

フロントガラスに付着した頑固な油膜を簡単に落とす「強力油膜取り」と、ガラス成分配合により撥水性と持続性に優れた「ケイ素被膜ウインドコート」と施工資材をセットにしました。

特性撥水 セット内容強力油膜取り(100mL)、ケイ素被膜ウィンドコート(100mL)、ハンディーバフ(1個)、塗り込み専用スポンジ(1個)、マイクロファイバークロス(2枚) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17798384
2016-09-06
用途:
水垢落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に落ちる水垢もあるが、落ちない水垢もあり、期待していた分残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする